Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 1206; 750kΩ; 0,25W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 750kΩ; 0,25W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 750kΩ; 0,25W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-RC1206FR-07750K
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206FR-07750KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
SMD Widerstand
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,25W
Widerstand: 750kΩ
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 500V
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00428*
€ 0,00755*
5000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0137*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0137*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,00618*
€ 0,04737*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,04737*
€ 0,05637
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01102*
€ 0,01311
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01051*
€ 0,01251
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0088*
€ 0,01047
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00728*
€ 0,00866
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00722*
€ 0,00859
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00618*
€ 0,00735
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,737* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.