Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 1206; 91Ω; 0,25W; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 91Ω; 0,25W; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 91Ω; 0,25W; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-RC1206FR-0791RL
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206FR-0791RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,25W
Widerstand: 91Ω
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 500V
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5000
5000
€ 14,99*
ab € 0,00428*
€ 0,00752*
5000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0142*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,00621*
€ 0,04433*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,04433*
€ 0,05275
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0112*
€ 0,01333
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0105*
€ 0,0125
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0088*
€ 0,01047
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00771*
€ 0,00917
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00728*
€ 0,00866
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00621*
€ 0,00739
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,433* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERJ8ENF91R0V
ab € 0,016*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.