Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 1206; 220Ω; 0,25W; ±5%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 220Ω; 0,25W; ±5%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 220Ω; 0,25W; ±5%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-RC1206JR-07220R
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206JR-07220RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
SMD Widerstand
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,25W
Widerstand: 220Ω
Toleranz: ±5%
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 500V
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15000
5000
€ 14,99*
ab € 0,0035*
€ 0,00647*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0305*
€ 0,0437*
10 Tage
nicht lagernd
1000
€ 6,99*
ab € 0,0458*
€ 0,1037*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0108*
€ 0,1487*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1487*
€ 0,17695
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0108*
€ 0,01285
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.