Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 1206; 240kΩ; 0,25W; ±5%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 240kΩ; 0,25W; ±5%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 240kΩ; 0,25W; ±5%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-RC1206JR-07240K
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206JR-07240KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,25W
Widerstand: 240kΩ
Toleranz: ±5%
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 500V
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5000
5000
€ 14,99*
ab € 0,00469*
€ 0,00674*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,00407*
€ 0,04135*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,04135*
€ 0,04921
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01908*
€ 0,02271
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00765*
€ 0,0091
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00719*
€ 0,00856
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00597*
€ 0,0071
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0051*
€ 0,00607
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00498*
€ 0,00593
pro Stück
ab 10000000 Stück
€ 0,00407*
€ 0,00484
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,135* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.