Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 1206; 4,7Ω; 0,25W; ±5%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 4,7Ω; 0,25W; ±5%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 4,7Ω; 0,25W; ±5%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-RC1206JR-074R7
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206JR-074R7L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,25W
Widerstand: 4,7Ω
Toleranz: ±5%
Max. Betriebsspannung: 200V
Impulsspannung max.: 500V
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5000
5000
€ 14,99*
ab € 0,00853*
€ 0,01287*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0137*
100
€ 6,90*
ab € 0,0103*
€ 0,0159*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,00631*
€ 0,06268*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,06268*
€ 0,07459
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01111*
€ 0,01322
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01058*
€ 0,01259
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00888*
€ 0,01057
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00864*
€ 0,01028
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00787*
€ 0,00937
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00631*
€ 0,00751
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,268* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.