Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SMD; 100nF; 50VDC; Ø4x5,3mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 100nF; 50VDC; Ø4x5,3mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 100nF; 50VDC; Ø4x5,3mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-RC1H104M04005VR
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     RC1H104M04005VR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller: SAMWHA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø4x5,3mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 50V DC
Lebensdauer: 1000h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20.000 Stück (ab € 0,02438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 573,40*
€ 682,346
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 551,40*
€ 656,166
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 520,20*
€ 619,038
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 509,20*
€ 605,948
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 487,60*
€ 580,244
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.