Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Artikel
Kondensator: elektrolytisch; SMD; 3,3uF; 50VDC; Ø4x5,3mm; ±20%
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-RC1H335M04005VR
Hersteller:
Samwha
Herst.-Nr.:
RC1H335M04005VR
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller:
SAMWHA
Montage:
SMD
Betriebstemperatur:
-55...105°C
Toleranz:
±20%
Gehäuseabmessungen:
Ø4x5,3mm
Kondensator-Typ:
elektrolytisch
Fassungsvermögen:
3,3µF
Betriebsspannung:
50V DC
Lebensdauer:
1000h
... >
Kondensatoren
>
Elektrolytische Kondensatoren
>
Elektrolytische Kondensatoren SMD
Weitere Suchbegriffe:
elko 50v 3,3µf
,
chip kondensator
,
smd kondensator 50v
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,20*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,0181* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,26*
€ 58,6194
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,22*
€ 57,3818
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,76*
€ 54,4544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,70*
€ 50,813
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,52*
€ 50,5988
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,20*
€ 43,078
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen