Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 2010; 39kΩ; 0,75W; ±1%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 2010; 39kΩ; 0,75W; ±1%
Widerstand: thick film; SMD; 2010; 39kΩ; 0,75W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-RC2010FK-0739KL
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC2010FK-0739KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,75W
Widerstand: 39kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuse - mm: 5025
Gehäuse - Zoll: 2010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,205*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,369*
€ 1,62911
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,503*
€ 0,59857
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.