Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3535; 120°; gewölbt; 3,45x3,45x1,95mm; Pmax: 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3535; 120°; gewölbt; 3,45x3,45x1,95mm; Pmax: 1W
LED; 3535; 120°; gewölbt; 3,45x3,45x1,95mm; Pmax: 1W
Artikel-Nr.:
     2805-RC35E1-BNE-FR
Hersteller:
     REFOND
Herst.-Nr.:
     RC35E1-BNE-FR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: REFOND
Montage: SMD
Gehäuse: 3535
Betriebsspannung: 2,8...3,4V
Max. Leistung: 1W
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 450...470nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 350mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 3,45x3,45x1,95mm
Optische Leistung: 450...560mW
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,207*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,087*
€ 1,29353
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,523*
€ 0,62237
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,403*
€ 0,47957
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.