Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3535; 120°; gewölbt; 3,45x3,45x1,95mm; Pmax: 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3535; 120°; gewölbt; 3,45x3,45x1,95mm; Pmax: 1W
LED; 3535; 120°; gewölbt; 3,45x3,45x1,95mm; Pmax: 1W
Artikel-Nr.:
     2805-RC35G1-RBD-FR
Hersteller:
     REFOND
Herst.-Nr.:
     RC35G1-RBD-FR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: REFOND
Montage: SMD
Gehäuse: 3535
Betriebsspannung: 1,8...2,6V
Max. Leistung: 1W
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 655...665nm
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 350mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 3,45x3,45x1,95mm
Optische Leistung: 224...280mW
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,264*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,087*
€ 1,29353
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,672*
€ 0,79968
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,526*
€ 0,62594
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,456*
€ 0,54264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.