Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: XLR; Stecker; männlich; PIN: 3; gewinkelt; Löten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
XLR-Stecker, 3-polig, vergoldet, 1,5 mm², AWG 16, Zink, RC3MR-B-D
XLR-Stecker, 3-polig, vergoldet, 1,5 mm², AWG 16, Zink, RC3MR-B-D
Artikel-Nr.:
     2805-RC3MR-B-D
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RC3MR-B-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
xlr steckverbinder
Hersteller: REAN
Steckverbinder-Typ: XLR
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Gehäusematerial: Zinkstopp
Nennstrom: 10A
Anzahl Pole: 3
Kontaktmaterial: Messing
Leitungsquerschnitt: 1,5mm2
Leitungsgröße: 16AWG
Gehäuseblende: eloxiert
Korpusfarbe: schwarz
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 4...7mm
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 323,50*
€ 387,38*
Frei Haus
ab € 318,24*
€ 389,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 387,38*
€ 460,9822
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 378,02*
€ 449,8438
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 355,03*
€ 422,4857
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 345,71*
€ 411,3949
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 323,50*
€ 384,965
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,235* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.