Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 3: 1; 19,1mm; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 3: 1; 19,1mm; schwarz
Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 3: 1; 19,1mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-RC3S19.1/6BK
Hersteller:
     RADPOL
Herst.-Nr.:
     TRJHL1911600050040C1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: RADPOL
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Rolle
Einheitspreis: Nein
Schrumpftemperatur: 70°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 19,1mm
Schrumpffaktor: 3:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 6mm
Ausführung: kleberfrei;elastisch
Packungsinhalt: 50m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,643* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 219,75*
€ 261,5025
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 216,28*
€ 257,3732
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 185,23*
€ 220,4237
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 151,40*
€ 180,166
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,15*
€ 157,2585
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.