Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: XLR; Stecker; weiblich; PIN: 5; gerade; Löten; 7,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-RC5F
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RC5F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder
Hersteller: REAN
Steckverbinder-Typ: XLR
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Gehäusematerial: Zinkstopp
Nennstrom: 7,5A
Anzahl Pole: 5
Kontaktmaterial: Bronze
Leitungsquerschnitt: 1,5mm2
Leitungsgröße: 16AWG
Gehäuseblende: vernickelt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 4...7mm
Räumliche Orientierung: gerade
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,50*
€ 1,83*
1
€ 4,00*
ab € 1,44*
€ 2,26*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 1,92*
€ 2,31*
1 Tag
97
1
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,72*
100
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 5,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 231,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.