Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: XLR; Stecker; männlich; PIN: 5; gerade; Löten; 7,5A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
XLR-Stecker, 5-polig, vergoldet, 1,5 mm², AWG 16, Zink, RC5M-B-D
XLR-Stecker, 5-polig, vergoldet, 1,5 mm², AWG 16, Zink, RC5M-B-D
Artikel-Nr.:
     2805-RC5M-B-D
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RC5M-B-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
xlr steckverbinder
Hersteller: REAN
Steckverbinder-Typ: XLR
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Gehäusematerial: Zinkstopp
Nennstrom: 7,5A
Anzahl Pole: 5
Kontaktmaterial: Messing
Leitungsquerschnitt: 1,5mm2
Leitungsgröße: 16AWG
Gehäuseblende: eloxiert
Korpusfarbe: schwarz
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 4...7mm
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 191,09*
€ 236,69*
Frei Haus
ab € 187,22*
€ 239,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 236,69*
€ 281,6611
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 235,91*
€ 280,7329
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 215,83*
€ 256,8377
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 207,67*
€ 247,1273
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 191,09*
€ 227,3971
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,9109* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.