Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0402; 100kΩ; 63mW; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; 0402; 100kΩ; 63mW; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; 0402; 100kΩ; 63mW; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-RCA0402100KFKED
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RCA0402100KFKED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
vishay dickschichtwiderstand
Hersteller: VISHAY
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 63mW
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 50V
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 55,00*
€ 72,00*
Frei Haus
ab € 101,30*
€ 129,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,00*
€ 85,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,90*
€ 84,371
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,40*
€ 81,396
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,70*
€ 78,183
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,00*
€ 65,45
pro Packung
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,0055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.