Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0402; 10kΩ; 63mW; ±1%; -55÷155°C; 100ppm/°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; 0402; 10kΩ; 63mW; ±1%; -55÷155°C; 100ppm/°C
Widerstand: thick film; 0402; 10kΩ; 63mW; ±1%; -55÷155°C; 100ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-RCA040210K0FKED
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RCA040210K0FKED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
vishay dickschichtwiderstand
Hersteller: VISHAY
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 63mW
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 50V
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26314
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00855*
€ 0,0487*
Lager 2805
1000
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,055*
€ 0,0758*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0055* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 75,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW040210K0FKED
ab € 0,00191*
Ähnlich
Bourns
CR0402-FX-1002GLF
ab € 0,00184*
Ähnlich
Bourns
CR0402-FX-1002GLF
ab € 0,00163*
Ähnlich
Multicomp
MC00625W0402110K
ab € 0,00194*
Ähnlich
Multicomp
MC00625W0402110K
ab € 0,00102*
Ähnlich
Multicomp
MCMR04X1002FTL
ab € 0,00184*
Ähnlich
Multicomp
MCSR04X1002FTL
ab € 0,00223*
Ähnlich
Multicomp
MCWR04X1002FTL
ab € 0,00082*
Ähnlich
Multicomp
MCWR04X1002FTL
ab € 0,00183*
Ähnlich
TE Connectivity
CRG0402F10K
ab € 0,00245*
Ähnlich
TE Connectivity
CRG0402F10K
ab € 0,00375*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0402-10KFT10
ab € 0,0203*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0402-10KFT10
ab € 0,00702*
Ähnlich
Vishay
CRCW040210K0FKED.
ab € 0,00356*
Ähnlich
Vishay
CRCW040210K0FKEE
ab € 0,00486*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.