Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0402; 18kΩ; 63mW; ±5%; -55÷155°C; 200ppm/°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; 0402; 18kΩ; 63mW; ±5%; -55÷155°C; 200ppm/°C
Widerstand: thick film; 0402; 18kΩ; 63mW; ±5%; -55÷155°C; 200ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-RCA040218K0JNED
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RCA040218K0JNED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
vishay dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: VISHAY
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 63mW
Widerstand: 18kΩ
Toleranz: ±5%
Temperaturkoeffizient: 200ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 50V
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,0051* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,00*
€ 80,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,90*
€ 78,421
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,30*
€ 75,327
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,60*
€ 73,304
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,90*
€ 68,901
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,00*
€ 60,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.