Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0402; 1MΩ; 63mW; ±1%; -55÷155°C; 100ppm/°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; 0402; 1MΩ; 63mW; ±1%; -55÷155°C; 100ppm/°C
Widerstand: thick film; 0402; 1MΩ; 63mW; ±1%; -55÷155°C; 100ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-RCA04021M00FKED
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RCA04021M00FKED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
vishay dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: VISHAY
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 63mW
Widerstand: 1MΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 50V
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3570
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00835*
€ 0,04772*
Lager 2805
1000
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,0548*
€ 0,0764*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00548* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 76,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERJ2RKF1004X
ab € 0,0045*
Ähnlich
Vishay
CRCW04021M00FKEE
ab € 0,00378*
Ähnlich
Vishay
CRCW04021M00FKTD
ab € 0,0172*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.