Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0402; 2,2kΩ; 63mW; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; 0402; 2,2kΩ; 63mW; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; 0402; 2,2kΩ; 63mW; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-RCA04022K20FKED
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RCA04022K20FKED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
vishay dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: VISHAY
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 63mW
Widerstand: 2,2kΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 50V
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,0055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,00*
€ 85,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,90*
€ 84,371
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,30*
€ 81,277
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,80*
€ 78,302
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,00*
€ 65,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.