Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 47nF; 50V; C0G (NP0); ±5%; THT; 2,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RCE5C1H473J2DBH03A
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     RCE5C1H473J2DBH03A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 5,5x4x3,15mm
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Kapazität: 47nF
Betriebsspannung: 50V
Herstellerserie: RCE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,135*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.