Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Keramikkondensator
>
Artikel
Kondensator: Keramik; 1,8nF; 100V; C0G (NP0); ±5%; THT; 2,5mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-RCE5C2A182J1A2H03B
Hersteller:
Murata
Herst.-Nr.:
RCE5C2A182J1A2H03B
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 100v
Hersteller:
MURATA
Montage:
THT
Ausgangsraster:
2,5mm
Betriebstemperatur:
-55...125°C
Toleranz:
±5%
Gehäuseabmessungen:
4x3,5x2,5mm
Kondensator-Typ:
Keramik
Dielektrikum:
C0G (NP0)
Fassungsvermögen:
1,8nF
Betriebsspannung:
100V
... >
Kondensatoren
>
Kondensatoren MLCC
>
Kondensatoren MLCC THT
Weitere Suchbegriffe:
keramikkondensator
,
keramikkondensator tht
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,18*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,08836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,01*
€ 70,2219
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,91*
€ 68,9129
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,07*
€ 64,3433
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,34*
€ 62,2846
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,34*
€ 59,9046
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,18*
€ 52,5742
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen