Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 1,8nF; 250V; C0G (NP0); ±5%; THT; 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RCE5C2E182J1K1H03B
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     RCE5C2E182J1K1H03B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator tht
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 4x3,5x3,15mm
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 1,8nF
Betriebsspannung: 250V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,05*
€ 97,6395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,15*
€ 89,4285
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,93*
€ 89,1667
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,60*
€ 75,684
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.