Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; RJ45; Z Series; PIN: 8; ohne RJ45-Einsatz; Zinkstopp; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-RCEM-Z-000-1
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RCEM-Z-000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Steckergehäuse
Hersteller: REAN
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Gehäusematerial: Zinkstopp
Dichtheitsklasse: IP65
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: Z Series
Steckverbinder-Variante: ohne RJ45-Einsatz
Gehäuseblende: verchromt
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 5...8mm
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 1,55*
€ 1,94*
1
€ 4,00*
ab € 1,28*
€ 2,23*
1
€ 6,90*
ab € 1,37*
€ 2,23*
1 Tag
100
1
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 3,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 194,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.