Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; RJ45; Z Series; PIN: 8; ohne RJ45-Einsatz; Zinkstopp; IP65


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RCEM-Z-001-0
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RCEM-Z-001-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Western stecker
Westernstecker
Hersteller: REAN
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Gehäusematerial: Zinkstopp
Dichtheitsklasse: IP65
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: Z Series
Steckverbinder-Variante: ohne RJ45-Einsatz
Gehäuseblende: eloxiert
Korpusfarbe: schwarz
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 5...8mm
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: western stecker rj45, rj-45 stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 137,71*
€ 172,23*
Frei Haus
ab € 272,83*
€ 338,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 172,23*
€ 204,9537
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 168,86*
€ 200,9434
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 161,25*
€ 191,8875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,35*
€ 183,6765
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,71*
€ 163,8749
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,3771* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.