Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 1,6mm; L: 1m; gelb-grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 1,6mm; L: 1m; gelb-grün
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 1,6mm; L: 1m; gelb-grün
Artikel-Nr.:
     2805-RCH1-1.6/0.8X1YG
Hersteller:
     RADPOL
Herst.-Nr.:
     WRJCC1600080010030K1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch gelb/grün
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m
Hersteller: RADPOL
Farbe: gelb-grün
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 1,6mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 0,8mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,38* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,90*
€ 2,261
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.