Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 15,8mm; L: 1m; blau; Polyolefin


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 15,8mm; L: 1m; blau; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 15,8mm; L: 1m; blau; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-RCH1-15.8/7.9X1BL
Hersteller:
     RADPOL
Herst.-Nr.:
     WRJCC1581790010030E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: RADPOL
Farbe: blau
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 15,8mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 7,9mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,61*
€ 1,92
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,27*
€ 1,51
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 60 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,93*
€ 1,11
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,75*
€ 0,89
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.