Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 3,2mm; L: 1m; rot; Polyolefin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 3,2mm; L: 1m; rot; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 3,2mm; L: 1m; rot; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-RCH1-3.2/1.6X1RD
Hersteller:
     RADPOL
Herst.-Nr.:
     WRJCC3200160010030D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m
Hersteller: RADPOL
Farbe: rot
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 3,2mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 1,6mm
Ausführung: kleberfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,196* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,115*
€ 2,51685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.