Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 9,5mm; schwarz; Polyolefin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 9,5mm; schwarz; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 9,5mm; schwarz; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-RCH1S9.5/4.8BK
Hersteller:
     RADPOL
Herst.-Nr.:
     TRJBE9500480010050C1 -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 100m
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: RADPOL
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Rolle
Schrumpftemperatur: 115°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 9,5mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 4,8mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,4062* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,65*
€ 90,0235
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,86*
€ 87,8934
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,13*
€ 71,5547
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,10*
€ 58,429
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,31*
€ 57,4889
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,62*
€ 48,3378
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.