Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; dünnwandig,mit Kleber; 4: 1; 12mm; L: 1m; schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; dünnwandig,mit Kleber; 4: 1; 12mm; L: 1m; schwarz
Schrumpfschlauch; dünnwandig,mit Kleber; 4: 1; 12mm; L: 1m; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-RCKH1-12/3X1BK
Hersteller:
     RADPOL
Herst.-Nr.:
     WRDCC120130001003KC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: RADPOL
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -25...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Einheitspreis: Nein
Schrumpftemperatur: 115°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 12mm
Schrumpffaktor: 4:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 3mm
Ausführung: mit Kleber;dünnwandig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,66*
€ 3,17
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,21*
€ 2,63
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,32*
€ 1,57
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.