Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; dünnwandig,mit Kleber; 3: 1; 6mm; L: 1m; rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; dünnwandig,mit Kleber; 3: 1; 6mm; L: 1m; rot
Schrumpfschlauch; dünnwandig,mit Kleber; 3: 1; 6mm; L: 1m; rot
Artikel-Nr.:
     2805-RCKH1-6/2X1RD
Hersteller:
     RADPOL
Herst.-Nr.:
     WRDCC600020001003KD1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m
Hersteller: RADPOL
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -25...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Schrumpftemperatur: 115°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 6mm
Schrumpffaktor: 3:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 2mm
Ausführung: mit Kleber;dünnwandig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,40*
€ 1,67
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,10*
€ 1,31
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,63*
€ 0,75
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.