Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekade: Widerstand; 1÷9999999Ω; Bereichsanzahl: 7; ±1%; 79x89x52mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekade: Widerstand; 1÷9999999Ω; Bereichsanzahl: 7; ±1%; 79x89x52mm
Dekade: Widerstand; 1÷9999999Ω; Bereichsanzahl: 7; ±1%; 79x89x52mm
Artikel-Nr.:
     2805-RCL-100
Hersteller:
     COBI ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     RCL-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: COBI ELECTRONIC
Mechanische Haltbarkeit: 200000 Zyklen
Toleranz: ±1%
Wertebereich: 1...9999999Ω
Äußere Abmessungen: 79x89x52mm
Auflösung:
Messgerät-Eigenschaften: sichere Verbindungsbuchsen Ø4 mm
Dekaden-Typ: Widerstand
Bereichsanzahl: 7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,43*
€ 145,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,54*
€ 137,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.