Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 6V; 12A; 300W; Unidirektional; MSOP10; Ch: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RCLAMP0508M.TBT
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     RCLAMP0508M.TBT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SEMTECH
Montage: SMD
Gehäuse: MSOP10
Fassungsvermögen: 3pF
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 12A
Durchbruchspannung: 6V
Leck strom: 5µA
Anzahl Kanäle: 8
Anwendung: Ethernet;USB
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Technologie: RailClamp®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.