Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 3,5V; 25A; 450W; Unidirektional; SLP2626P10; Ch: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 3,5V; 25A; 450W; Unidirektional; SLP2626P10; Ch: 4
Diode: TVS Array; 3,5V; 25A; 450W; Unidirektional; SLP2626P10; Ch: 4
Artikel-Nr.:
     2805-RCLAMP3304N.TCT
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     RCLAMP3304N.TCT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SEMTECH
Montage: SMD
Gehäuse: SLP2626P10
Rückspannung max.: 3,3V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 25A
Durchbruchspannung: 3,5V
Leck strom: 0,5µA
Anzahl Kanäle: 4
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS Array
Ausführung: ESD
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: RailClamp®
Verlustleistung pro Impuls max.: 450W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 1,12*
1 Tag
3758
€ 14,99*
ab € 0,938*
€ 3,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.