Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; AM-Empfänger; ASK,OOK; 915MHz; -110dBm; 3÷5VDC; SMD; 10mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RCRX-915
Hersteller:
     RADIOCONTROLLI
Herst.-Nr.:
     RCRX-915
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: RADIOCONTROLLI
Montage: SMD
Versorgungsspannung: 3...5V DC
Frequenz: 915MHz
Transfer: 10kbps
Einheitspreis: Nein
Abmessungen: 9,5x14mm
Stromaufnahme: 10mA
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Modulation-Art: ASK;OOK
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: geschirmt
Empfängerempfindlichkeit: -110dBm
Modul-Art: AM-Empfänger
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.