Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: XLR; Stecker; weiblich; PIN: 5; gerade; Löten; 50V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-RCX5F-Z-002-1
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RCX5F-Z-002-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
xlr steckverbinder
Hersteller: REAN
Steckverbinder-Typ: XLR
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 50V
Gehäusematerial: Zinkstopp
Nennstrom: 7,5A
Dichtheitsklasse: IP65
Anzahl Pole: 5
Kontaktmaterial: Bronze
Steckverbinder-Serie: Z Series
Leitungsquerschnitt: 1mm2
Leitungsgröße: 18AWG
Gehäuseblende: eloxiert
Korpusfarbe: schwarz
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 5...8mm
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 4,41*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 3,81*
€ 4,70*
1
€ 4,00*
ab € 3,36*
€ 5,25*
1 Tag
84
1
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,41*
1 Tag
100
1
€ 14,99*
ab € 4,05*
€ 8,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 470,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.