Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: XLR; Stecker; männlich; PIN: 5; gerade; Löten; 50V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RCX5M-Z-001-0
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RCX5M-Z-001-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder
Hersteller: REAN
Steckverbinder-Typ: XLR
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 50V
Gehäusematerial: Zinkstopp
Nennstrom: 7,5A
Dichtheitsklasse: IP65
Anzahl Pole: 5
Kontaktmaterial: Bronze
Steckverbinder-Serie: Z Series
Leitungsquerschnitt: 1mm2
Leitungsgröße: 18AWG
Gehäuseblende: eloxiert
Korpusfarbe: schwarz
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 5...8mm
Räumliche Orientierung: gerade
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 223,94*
€ 277,18*
Frei Haus
ab € 559,26*
€ 673,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 277,18*
€ 329,8442
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 271,23*
€ 322,7637
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 253,05*
€ 301,1295
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 250,88*
€ 298,5472
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 223,94*
€ 266,4886
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,2394* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.