Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 2,2mF; 10VDC; Ø10x20mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; 2,2mF; 10VDC; Ø10x20mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; 2,2mF; 10VDC; Ø10x20mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-RD1A228M10020CA
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     RD1A228M10020CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 10v
elektrolytkondensator
Hersteller: SAMWHA
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 2,2mF
Betriebsspannung: 10V DC
Leitungslänge: 5mm
Weitere Suchbegriffe: samwha elko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 625,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,07823* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 707,36*
€ 841,7584
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 690,16*
€ 821,2904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 660,96*
€ 786,5424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 647,28*
€ 770,2632
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 625,84*
€ 744,7496
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.