Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 470uF; 35VDC; Ø10x16mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 470uF; 35VDC; Ø10x16mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; THT; 470uF; 35VDC; Ø10x16mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-RD1V477M10016BB
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     RD1V477M10016BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: SAMWHA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x16mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 470µF
Betriebsspannung: 35V DC
Kondensatorenserie: RD
Höhentoleranz für Kondensator: 2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0683*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3341*
€ 0,39758
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1979*
€ 0,2355
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1299*
€ 0,15458
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0862*
€ 0,10258
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.