Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 10uF; 450VDC; Ø12x20mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; THT; 10uF; 450VDC; Ø12x20mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; THT; 10uF; 450VDC; Ø12x20mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-RD2W106M12020BB
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     RD2W106M12020BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Hersteller: SAMWHA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -25...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø12x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 450V DC
Kondensatorenserie: RD
Höhentoleranz für Kondensator: 2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.