Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 1,8nF; 50V; C0G (NP0); ±5%; THT; 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; 1,8nF; 50V; C0G (NP0); ±5%; THT; 5mm
Kondensator: Keramik; 1,8nF; 50V; C0G (NP0); ±5%; THT; 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-RDE5C1H182J0M1H03A
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     RDE5C1H182J0M1H03A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 4x3,5x2,5mm
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 1,8nF
Betriebsspannung: 50V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0834*
€ 0,3735*
25
€ 8,95*
ab € 0,122*
€ 0,402*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3735*
€ 0,44447
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2228*
€ 0,26513
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1598*
€ 0,19016
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1407*
€ 0,16743
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.