Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 1,8nF; 250V; C0G (NP0); ±5%; THT; 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RDE5C2E182J1K1H03B
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     RDE5C2E182J1K1H03B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator tht
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 4,5x3,5x3,15mm
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 1,8nF
Betriebsspannung: 250V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,11136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,88*
€ 86,7272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,63*
€ 85,2397
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,09*
€ 79,8371
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,61*
€ 78,0759
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,68*
€ 66,2592
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.