Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 10nF; 630V; U2J; ±5%; THT; 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RDE7U2J103J3K1H03B
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     RDE7U2J103J3K1H03B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 10nf tht
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 5,5x5x4mm
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: U2J
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 630V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,15238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,22*
€ 116,8818
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,26*
€ 115,7394
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,54*
€ 112,5026
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,27*
€ 106,2313
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,19*
€ 90,6661
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.