Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 33nF; 630V; U2J; ±5%; THT; 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RDE7U2J333J5B1H03B
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     RDE7U2J333J5B1H03B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 7,5x7,5x4mm
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: U2J
Fassungsvermögen: 33nF
Betriebsspannung: 630V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,44846* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 278,54*
€ 331,4626
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 273,32*
€ 325,2508
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 251,93*
€ 299,7967
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 249,54*
€ 296,9526
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 224,23*
€ 266,8337
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.