Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 680pF; 630V; U2J; ±5%; THT; 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RDE7U2J681J2K1H03B
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     RDE7U2J681J2K1H03B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator tht
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 5,5x4x3,15mm
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: U2J
Fassungsvermögen: 0,68nF
Betriebsspannung: 630V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,31*
€ 62,2489
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,51*
€ 58,9169
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,05*
€ 55,9895
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,15*
€ 54,9185
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,65*
€ 51,9435
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,16*
€ 44,2204
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.