Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 33nF; 50V; X7R; ±10%; THT; 2,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RDER71H333K0P1H03B
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     RDER71H333K0P1H03B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 4x3,5x2,5mm
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Kapazität: 33nF
Betriebsspannung: 50V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1466*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1466*
€ 0,17445
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1429*
€ 0,17005
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.