Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100nF; 250V; X7R; ±10%; THT; 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RDER72E104K2K1H03B
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     RDER72E104K2K1H03B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 100nf
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 5,5x4x3,15mm
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 250V
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0802* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,86*
€ 64,0934
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,43*
€ 63,5817
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,85*
€ 60,5115
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,16*
€ 59,6904
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,47*
€ 55,2993
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,10*
€ 47,719
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.