Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportrad; Ø: 125mm; W: 37,5mm; H: 156mm; Drehrad mit Sperre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportrad; Ø: 125mm; W: 37,5mm; H: 156mm; Drehrad mit Sperre
Transportrad; Ø: 125mm; W: 37,5mm; H: 156mm; Drehrad mit Sperre
Artikel-Nr.:
     2805-RE.E2-125-FBF
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     449761
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräterolle
Hersteller: ELESA+GANTER
Material: Gummi;Technopolymer PP
Gehäuse-Material: Stahlblech
Höhe: 156mm
Einheitspreis: Nein
Shore-Härte: 83
Ausführung: Drehrad mit Sperre;mit durchgehender Montageöffnung
Montage Element-Typ: Transportrad
Tragfähigkeit: 86kg
Herstellerserie: RE.E2-N
Rollbelastung: 850N
Dynamische Belastbarkeit: 1,1kN
Raddurchmesser: 125mm
Radbreite: 37,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.