Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportrad; Ø: 80mm; W: 25mm; Bel.dyn: 650N; Bel. Roll-: 600N; 61kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportrad; Ø: 80mm; W: 25mm; Bel.dyn: 650N; Bel. Roll-: 600N; 61kg
Transportrad; Ø: 80mm; W: 25mm; Bel.dyn: 650N; Bel. Roll-: 600N; 61kg
Artikel-Nr.:
     2805-RE.E3-080-RBL
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     450001
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Material: Gummi
Durchmesser Befestigungsloch: 12mm
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Lösungsmittel
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Transportrad
Tragfähigkeit: 61kg
Herstellerserie: RE.E3
Rollbelastung: 600N
Dynamische Belastbarkeit: 650N
Statische Belastung: 2600N
Raddurchmesser: 80mm
Radbreite: 25mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.