Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportrad; Ø: 125mm; W: 37,5mm; H: 156mm; Drehrad mit Sperre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportrad; Ø: 125mm; W: 37,5mm; H: 156mm; Drehrad mit Sperre
Transportrad; Ø: 125mm; W: 37,5mm; H: 156mm; Drehrad mit Sperre
Artikel-Nr.:
     2805-RE.E3-125-FBF
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     450261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräte-rolle 125 mm
transportgeräte rolle
Hersteller: ELESA+GANTER
Material: Gummi
Gehäuse-Material: Stahlblech
Höhe: 156mm
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Lösungsmittel
Ausführung: Drehrad mit Sperre;mit durchgehender Montageöffnung
Montage Element-Typ: Transportrad
Tragfähigkeit: 86kg
Herstellerserie: RE.E3
Rollbelastung: 850N
Dynamische Belastbarkeit: 1,3kN
Raddurchmesser: 125mm
Radbreite: 37,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.