Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportrad; Ø: 125mm; W: 38mm; H: 156mm; Drehrad mit Sperre; 203kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportrad; Ø: 125mm; W: 38mm; H: 156mm; Drehrad mit Sperre; 203kg
Transportrad; Ø: 125mm; W: 38mm; H: 156mm; Drehrad mit Sperre; 203kg
Artikel-Nr.:
     2805-RE.F8-125-FBF
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     450697
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräte-rolle 125 mm
transportgeräte rolle
Hersteller: ELESA+GANTER
Material: Technopolymer PA
Gehäuse-Material: Stahlblech
Höhe: 156mm
Shore-Härte: 83
Ausführung: Drehrad mit Sperre;mit durchgehender Montageöffnung
Montage Element-Typ: Transportrad
Tragfähigkeit: 203kg
Herstellerserie: RE.F8-N
Rollbelastung: 2kN
Dynamische Belastbarkeit: 2,2kN
Raddurchmesser: 125mm
Radbreite: 38mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.